仕様●LED交換不可●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5〜25●調光器併用不可●12VA●定格光束 600 lm●消費電力 6.8 W●固有エネルギー消費効率 88.2 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:黒●配光角:60°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:大理石●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●調光器併用不可
質量(kg)0.4
取付温度保護機能付
径(Φmm)137
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.8
ランプ内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)77
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
皮相電力(VA)12
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)600
従来光源白熱灯100W相当