仕様●LED交換不可●拡散パネル付●色温度切替機能付(2700・3500・5000)●調光可能(1%〜100%)●※壁スイッチで色温度のみ切替可能●AC100V●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜25●シーンコントローラーは使用できません。●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●15VA●定格光束 680 lm●消費電力 8.4 W●固有エネルギー消費効率 80.9 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:ガラス(透明)/カバー:ポリカーボネート(乳白)●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●シーンコントローラーは使用できません。●※壁スイッチで色温度のみ切替可能
質量(kg)0.5
取付温度保護機能付
径(Φmm)137
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.4
ランプ内蔵
色温度(K)2700・3500・5000
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
皮相電力(VA)15
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)680
調光の可否調光(逆位相調光)
従来光源白熱灯100W相当