LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)□100 光色電球色・昼白色 注文コード57295711 品番DDL-5646FWG
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は埋込穴・色・光色など653種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●拡散パネル付●色温度切替機能付(2700・5000)●調光可能(1%〜100%)●※壁スイッチで色温度のみ切替可能●AC100V●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜25●シーンコントローラーは使用できません。●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●14VA●定格光束 610 lm●消費電力 8 W●固有エネルギー消費効率 76.2 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●シーンコントローラーは使用できません。●※壁スイッチで色温度のみ切替可能 寸法(mm)□111 質量(kg)0.5 取付温度保護機能付 タイプ一般 電圧(V)AC100 消費電力(W)8 ランプ内蔵 色温度(K)2700・5000 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)76.2 皮相電力(VA)14 光色電球色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)□100 定格光束(Lm)610 調光の可否調光(逆位相調光) 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする