LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光色電球色〜キャンドル色 注文コード57295747 品番DDL-5648FWG
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は埋込穴・色・光色など653種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●拡散パネル付●調光調色機能付(100%・2700〜1%・1800)●AC100V●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜25●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●17VA●定格光束 850 lm●消費電力 9 W●固有エネルギー消費効率 94.4 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/本体:鋼板 真鍮色メッキ/カバー:ガラス スモーク色塗装●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 質量(kg)0.4 取付温度保護機能付 タイプ一般 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 消費電力(W)9 ランプ内蔵 色温度(K)2700・1800 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)94.4 皮相電力(VA)17 光色電球色〜キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)850 調光の可否温調(逆位相調光) 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする