仕様●LED交換不可●グレアレスコーン●拡散パネル付●電源付(別置)●AC100V●調光可能(1%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5〜25●7VA●定格光束 280 lm●消費電力 5.8 W●固有エネルギー消費効率 48.2 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:黒●配光角:45°●枠:アルミダイカスト、塗装/コーン:アルミシルバー電解(鏡面)/アクリル 透明(シボ加工)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】
質量(kg)0.4
取付温度保護機能付
径(Φmm)87
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
ランプ内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)75
エネルギー消費効率(Lm/W)48.2
皮相電力(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)280
調光の可否調光(逆位相調光)
従来光源白熱灯60W相当