仕様●LED交換不可●制御レンズ付●AC100V●調光可能(1%~100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5~25●7VA●定格光束 450 lm●消費電力 5.8 W●固有エネルギー消費効率 77.5 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:黒●配光角:40°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●制御レンズ付●取付可能天井厚5~25【mm】質量(kg)0.4取付温度保護機能付径(Φmm)111電圧(V)AC100消費電力(W)5.8ランプ内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)78エネルギー消費効率(Lm/W)77.5皮相電力(VA)7光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)450調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当