LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光色温白色 注文コード57297059 品番DDL-5695AWG
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は埋込穴・色・光色など653種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●グレアレスコーン●制御レンズ付●電源付(別置)●AC100V●調光可能(1%〜100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5〜25●7VA●定格光束 270 lm●消費電力 5.8 W●固有エネルギー消費効率 46.5 lm W●Ra93(クラス2)●ダイクロハロゲン50W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:20°●枠:アルミダイカスト、塗装/コーン:アルミダイカスト、塗装/アクリル 透明●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●制御レンズ付●取付可能天井厚5〜25【mm】 質量(kg)0.4 取付温度保護機能付 径(Φmm)87 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.8 ランプ内蔵 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)72 エネルギー消費効率(Lm/W)46.5 皮相電力(VA)7 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)270 調光の可否調光(逆位相調光) 従来光源ダイクロハロゲン50W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする