曜日別特売
NB-320PGB-R 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-RRoHS2対応品 廣杉計器 57297233

NB-320PGB-R 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-RRoHS2対応品 廣杉計器 57297233
NB-320PGB-R 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-RRoHS2対応品 廣杉計器 57297233

黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-RRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)20
寸法D×H(mm)10×5(P)
内容量1袋(50個)注文コード57297233品番NB-320PGB-R
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
NBRワッシャー:黒ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)20ねじ径M3材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)10×5(P)寸法RW(d-t)(mm)9.6-1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする