仕様●LED交換不可●点灯照度調節機能付(暗・明・切)●点灯保持時間(1分)●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜25●調光器併用不可●【連動器具について】LED調光タイプ60VAまで LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可 白熱灯60Wまで●14VA●定格光束 440 lm●消費電力 7.7 W●固有エネルギー消費効率 57.1 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●器具色:黒●配光角:60°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●調光器併用不可●【連動器具について】 LED調光タイプ60VAまで ∈文字色;C=0 M=100 Y=0 K=0;LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可∋ 白熱灯60Wまで
質量(kg)0.5
取付温度保護機能付
径(Φmm)111
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.7
ランプ内蔵
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
皮相電力(VA)14
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)440
従来光源白熱灯60W相当