廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
黄銅 ローレットナット(ツバ付 貫通全ネジ) / NBNT-BRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57297547
品番
NBNT-310B
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
材質
快削黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
10
ねじ径
M3
寸法D(Φmm)
8
寸法D1(Φmm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応