画像準備中

ポリエチレン容器ソケット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57297747 品番 No.009438
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。

材質(本体)PE 容量(L)20 トラスコ品番836-6398 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 寸法H(mm)450 寸法W(mm)305 用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。 仕様パッキン付、取手付、3/8ソケット付 ねじの呼び寸法10A 目盛なし 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 材質(取手)PP 口内径×胴径×高さ(mm)99×305×450 取手あり
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※3/8サイズのコック以外は取り付けられません。
※輸送には適していません。
※コックは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする