No.019238 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297783 No.019238 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297783 No.019238 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297783 No.019238 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297783

ポリエチレン容器ソケット付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57297783 品番 No.019238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。

材質(本体)PE 容量(L)10 トラスコ品番836-6394 材質ポリエチレン(PE) 寸法H(mm)332 寸法W(mm)323 用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。 仕様パッキン付、3/8ソケット付 ねじの呼び寸法10A 目盛なし 寸法D(mm)148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×148×332 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 材質(取手)PP
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※3/8サイズのコック以外は取り付けられません。
※輸送には適していません。
※コックは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする