No.0318 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 57297878 No.0318 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 57297878 No.0318 扁平缶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 57297878

扁平缶ケミカルコック付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57297878 品番 No.0318
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

容量(L)20 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 用途液体の保管、排出等 仕様パッキン付 タイプ広口 寸法H(mm)415 目盛なし 寸法D(mm)206 寸法W(mm)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×206×415 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする