仕様●LED交換不可●防雨形●器具色:白●配光角:60°●防雨形●枠:鋼板、塗装/アクリル乳白(マット)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm質量(kg)0.3取付温度保護機能付径(Φmm)116電圧(V)AC100消費電力(W)4.6ランプ内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)70エネルギー消費効率(Lm/W)104.3皮相電力(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)480調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当