吐出口径(Φmm)32
出力(W)200
電圧(V)三相200
周波数(Hz)50
揚程(m)7.4
吐出量(L/min)120
取扱液(液質)化学液、(液温)0〜40℃
付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール
質量(kg)4.8
構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受
接続32mmホースまたは配管接続
比重1.2
モーター極数(P)2
保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵
始動方式コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m
材質(接液部)(羽根車)CFRPP、(ケーシング)CFRPP、(モートルケース)CFRPP、(メカニカルシール)セラミック/カーボン、(主軸)GFRPPS、(ビス・ナット類)GFRPPS、(パッキン類)FKM(ふっ素ゴム)
モーター電流(A)1
電源仕様200V3Φ