DDL-6132YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298048

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100注文コード57298048品番DDL-6132YW
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●LED交換不可●防雨形●器具色:白●配光角:60°●防雨形●枠:鋼板、塗装/アクリル乳白(マット)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm質量(kg)0.3取付温度保護機能付径(Φmm)116電圧(V)AC100消費電力(W)4.6ランプ内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)70エネルギー消費効率(Lm/W)95.6皮相電力(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)440調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする