自吸式耐食樹脂渦巻ポンプセムポンエース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57298115 品番 CSP-40-50.4T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メカニカルシール漏れの際でも飛散防止板でモーターへの侵入を防止。
ケーシングに新素材を採用し、耐食性が抜群!
コンパクトな設計であまり設置場所が必要ありません。
低騒音電動機で静かな運転音。
メカニカルシールの交換も簡単で保守が容易です。

用途
水処理プラント設備に。
水産関係の海水の移送に。
表面処理関係の装置組込に。
その他腐食性の有る液体や雰囲気での使用に最適。
口径(mm)40 定格出力(W)400 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 揚程(最大)8mH 最大吐出量(L/min)120 質量(kg)11 構造ポンプ部/(羽根車)セミオープン、(軸封)メカニカルシール 電動機全閉外扇屋外/直動 取扱液清水、化学液、海水 材質(接液部)(羽根車)GFRPP、(ケーシング)CFRPP、(モートルケース)CFRPP、(メカニカルシール)セラミック×カーボン、(主軸)GFRPPS、(内部ビス)SUS316/チタン、(パッキン類)EPDM、(飛散防止カバー)PP 液温(℃)0〜40 電源仕様200V3Φ
関連資料:性能曲線(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする