※フック部分
JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの チューブタイプ吸収材
高性能油吸着材アブラトール チューブタイプ 油専用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
57299077
品番
MPT600
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
1m
2
あたりの価格が安くなっており、経済的です。
設置や回収が簡単なロープと複数のフックが付いています。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途
オイル用。
河川・湖・沼・池のオイルフェンスとしての使用を推奨します。
対応
オイル
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
チューブタイプ
色
ホワイト
長さ(m)
6
吸収量(L/箱)
(油)96
外径(mm)
127
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300