曜日別特売
MSX-F100 【搬入設置込み】シュレッダー X-F100 明光商会 57299278

【搬入設置込み】シュレッダー X-F100

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード57299278品番MSX-F100
参考基準価格(税別)¥1,398,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

一度に100枚の細断が可能なパワーモデル
カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。
紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
CD/DVD等のメディアも細断可能です。

ダストボックス容量(L)117トラスコ品番827-9151幅(mm)580質量(kg)220高さ(mm)950奥行(mm)690消費電力(W)1500電源100V定格使用時間連続細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3.2投入口幅(mm)310グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×690×950最大裁断サイズA3細断可能物カットサイズ(mm)4.5×55リバース機能あり最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文専用商品です。
※配送設置サービス込みとなっておりますので、買い物カゴへ追加後、詳細納入先情報をご入力ください。※受注後のキャンセル・返品不可製品となります。※搬入経路に段差がある場合、あるいはエレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合は、別途費用@20,000をご請求させていただきますので、予めご了承願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき54,000/税込59,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする