仕様●LED交換不可●防雨形●器具色:黒●配光角:30°●防雨形●枠:鋼板、塗装/コーン:アルミシルバー電解(鏡面)/アクリル透明(消し)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm質量(kg)0.4取付温度保護機能付径(Φmm)87電圧(V)AC100消費電力(W)5.8ランプ内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)73エネルギー消費効率(Lm/W)62皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)360調光の可否調光従来光源ダイクロハロゲン50W相当