曜日別特売
DDL-6233ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299588

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)75注文コード57299588品番DDL-6233ABG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様●LED交換不可●防雨形●器具色:黒●配光角:30°●防雨形●枠:鋼板、塗装/コーン:アルミシルバー電解(鏡面)/アクリル透明(消し)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm質量(kg)0.4取付温度保護機能付径(Φmm)87電圧(V)AC100消費電力(W)5.8ランプ内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)73エネルギー消費効率(Lm/W)58.6皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)340調光の可否調光従来光源ダイクロハロゲン50W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする