SZ-16590 スカイカット精密造作用 ハウスビーエム 57299655

SZ-16590 スカイカット精密造作用 ハウスビーエム 57299655
SZ-16590 スカイカット精密造作用 ハウスビーエム 57299655

スカイカット精密造作用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)165
内容量1枚注文コード57299655品番SZ-16590
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

マルノコ用チップソーでは、刃数最多級の90枚刃を採用し、切断時にバリが出にくい構造になっています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
刃数が多く(90P)キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)やアクリル等、切バリの出やすい材質に適しています。
台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。又、刃ブレも補正します。

用途木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、キッチンパネル、アクリル板、木材ヨコ挽、ベニヤ、コンパネ板、集成材、化粧合板、合板、キッチンパネル(不燃メラミン化粧版)、アクリル板外径(mm)165刃数90穴径(mm)20刃厚(mm)1.6適合材木材、合板、集成材など仕様電動マルノコ、充電式マルノコ、チップソー切断機トラスコ品番818-4604材質台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)162最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000切断能力(mm)木材57切断能力(mm)木材合板57刃先超硬チップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする