仕様●LED交換不可●鏡面コーン●防雨形●器具色:黒●配光角:30°●防雨形●枠:鋼板、塗装●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●ガラスパネル付(消し)●取付可能天井厚5~25mm質量(kg)0.5取付温度保護機能付径(Φmm)87電圧(V)AC100消費電力(W)5.8ランプ内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)100エネルギー消費効率(Lm/W)70.6皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)410調光の可否調光従来光源ダイクロハロゲン50W相当