111X75 布テープ No.111カラー オカモト[安全靴・作業靴] 57300066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布テープ No.111カラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(24巻)テープ幅(mm)50注文コード57300066品番111X75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。

用途
重梱包用。各種色分用。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.31基材スフ織布粘着剤ゴム系粘着力4.31N/10mmトラスコ品番828-3036材質基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系質量(g)676粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)66.6切り幅(mm)50テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/818/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする