※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト[安全靴・作業靴]
布テープ No.111カラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(18巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
57300075
品番
111Y100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途
重梱包用。各種色分用。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
基材
スフ織布
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.31N/10mm
トラスコ品番
828-3037
材質
基材:スフ織布、粘着剤:ゴム系
質量(g)
900
粘着力(N/10mm)
4.31
引張強度(N/10mm)
66.6
切り幅(mm)
50
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける