アイマーク
アイマークの 配管識別・バルブ表示
アイマークの バルブ標識
スライド表示タグ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57300495
品番
AIST-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
表示内容
運転中点検中(運転中-青文字/点検中-赤文字)
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-6035
厚さ(mm)
7
質量(g)
18
縦(mm)
80
横(mm)
50
注意
※ボールチェーンは別売りです。
※意図せぬ表示切替の防止のため、カバー上部を上へスライドさせる際はしっかりとはまるまで動かしてください。