AIST-3 スライド表示タグ アイマーク 57300644 AIST-3 スライド表示タグ アイマーク 57300644

スライド表示タグ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57300644 品番 AIST-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。

表示内容開閉(開-緑文字/閉-赤文字) 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-6025 厚さ(mm)7 質量(g)18 縦(mm)80 横(mm)50
注意
※ボールチェーンは別売りです。
※意図せぬ表示切替の防止のため、カバー上部を上へスライドさせる際はしっかりとはまるまで動かしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57300653
2021-09-28
用途:
受水槽更新工事に伴うバルブ札付替え
建設業・工事業

ややスライドロックが弱い様な感じがある。もう少し質感があった方が良いと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする