LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 注文コード57300656 品番DDL-6263WW
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は埋込穴・色・光色など653種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換可能●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:鋼板、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5〜25mm 質量(kg)0.4 径(Φmm)87 電圧(V)AC100 消費電力(W)4 ランプ 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)79 エネルギー消費効率(Lm/W)1089.5 皮相電力(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)4358 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする