OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード57300793 品番DA12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。
界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。
白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。
同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。
同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。

液性中性 用途漏れ油の分散処理剤 仕様PRTR法非該当品 トラスコ品番818-6867 材質非イオン系界面活性剤(1〜5%)、エタノール(1%未満) 幅(mm)265 高さ(mm)395 奥行(mm)265 外観無色透明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする