ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
床洗浄機用洗浄剤 RM 753(10L)(6.295-082.0)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57301012
品番
6.295-082.0
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。
床洗浄機用洗浄剤です。
仕様
無リンタイプ
トラスコ品番
794-1137
幅(mm)
190
質量(kg)
11.3
高さ(mm)
305
タイプ
弱アルカリ性
奥行(mm)
220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×188×307