曜日別特売
DDL-6271YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57301058

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57301058品番DDL-6271YW
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様●LED交換可能●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/反射板:アルミシルバー電解(鏡面)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5~25mm●調光器併用不可質量(kg)0.3取付サーマルプロテクタ付径(Φmm)90電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプ色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)100エネルギー消費効率(Lm/W)82.1皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)345調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする