スクイジーゴム 2枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種BD40/12CBp トラスコ品番794-1641 注文コード57301134 品番6.680-086.0
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は適合機種・トラスコ品番・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。

トラスコ品番794-1641 適合機種BD40/12CBp 幅(mm)80 高さ(mm)40 質量(g)128 奥行(mm)130 清掃幅(集塵幅)(mm)580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする