※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
スクイジーゴム 2枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
BR40/25CBp、BD40/25CBp
トラスコ品番
794-1129
注文コード
57301143
品番
6.273-353.0
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
トラスコ品番
794-1129
適合機種
BR40/25CBp、BD40/25CBp
幅(mm)
850
高さ(mm)
20
質量(g)
585
奥行(mm)
100
清掃幅(集塵幅)(mm)
790