ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
スクイジーゴム 2枚入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合機種
BR45/40W、BR55/40W、BD43/40W、BD51/40W
トラスコ品番
794-1081
注文コード
57301152
品番
6.273-213.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
適合機種・トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
トラスコ品番
794-1081
適合機種
BR45/40W、BR55/40W、BD43/40W、BD51/40W
幅(mm)
930
高さ(mm)
35
奥行(mm)
100
清掃幅(集塵幅)(mm)
890