※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
スクイジーゴム 2枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
BR40/25CBp、BD40/25CBp
トラスコ品番
794-1102
注文コード
57301177
品番
62733540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
適合機種・トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
トラスコ品番
794-1102
適合機種
BR40/25CBp、BD40/25CBp
幅(mm)
800
高さ(mm)
15
奥行(mm)
80
清掃幅(集塵幅)(mm)
790