※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
スクイジーゴム 2枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合機種
BR40/25CBp、BD40/25CBp
トラスコ品番
794-1111
注文コード
57301186
品番
6.273-262.0
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
トラスコ品番
794-1111
適合機種
BR40/25CBp、BD40/25CBp
幅(mm)
780
高さ(mm)
20
奥行(mm)
80
清掃幅(集塵幅)(mm)
790