曜日別特売
DDL-CD024B LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57301189

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57301189品番DDL-CD024B
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm●調光機能付(5%~100%)●専用コントローラー別売(DP-CD01)●注)出荷時の色温度は2701Kです。質量(kg)0.4取付温度保護機能付径(Φmm)90電圧(V)AC100消費電力(W)6.6ランプ内蔵色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)72エネルギー消費効率(Lm/W)47.7皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)315調光の可否調色調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする