3/22より値下げ!現場を応援

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光色昼白色〜電球色 注文コード57301216 品番DDL-CD025W
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) 値下げ
9,798
この商品は埋込穴・色・光色など653種類から選べます 他の種類を見る
仕様●LED交換不可●白コーン●取付可能天井傾斜55°まで●傾斜配光対応範囲15°〜30°●拡散パネル付●調色機能付(5000〜2700)●調光機能付(5%〜100%)●AC100V●専用コントローラー別売(DP-CD01)●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5〜25●専用コントローラー(DP-CD01)または対応シーンコントローラー(DP-41924・41924B)以外は使用できません。●注)出荷時の色温度は2700です。●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●10VA●定格光束 610 lm●消費電力 9 W●固有エネルギー消費効率 67.7 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/枠:アルミダイカスト、塗装/コーン:アルミダイカスト、塗装/アクリル 乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5〜25【mm】●専用コントローラー別売(DP-CD01)●専用コントローラー(DP-CD01)または対応シーンコントローラー(DP-41924・41924B)以外は使用できません。●注)出荷時の色温度は2700Kです。●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 質量(kg)0.6 取付温度保護機能付 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 消費電力(W)9 ランプ内蔵 色温度(K)5000〜2700 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)67.7 皮相電力(VA)10 光色昼白色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)610 調光の可否調色調光 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする