ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
スプレーランス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57301222
品番
4.760-667.0
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ガンとノズルの間にあるアクセサリー。
幅(mm)
120
高さ(mm)
60
奥行(mm)
350
トラスコ品番
794-0220
適合機種
全機種使用可
長さ(mm)
250
質量(g)
257
注意
旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。