※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
スプレーランス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57301238
品番
4.760-665.0
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガンとノズルの間にあるアクセサリー。
幅(mm)
120
高さ(mm)
50
奥行(mm)
560
トラスコ品番
794-0211
適合機種
HD728B、HD801B、HDS801B
質量(g)
409
注意
旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。