商品レビューを投稿する内容量1台注文コード57301277品番DDL-CD028W
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●配光角:30°●枠:鋼板、塗装/アクリル透明(消し)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm●専用コントローラー別売(DP-CD01)●専用コントローラー(DP-CD01)または対応シーンコントローラー(DP-41924・41924B)以外は使用できません。●注)出荷時の色温度は2700Kです。質量(kg)0.4取付温度保護機能付径(Φmm)87電圧(V)AC100消費電力(W)6.6ランプ内蔵色温度(K)5000~2700埋め込み深さ(mm)73エネルギー消費効率(Lm/W)46.9皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)310調光の可否調光従来光源ダイクロハロゲン50W相当