DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 高天井照明器具
LED屋外スパイクライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
14.5
仕様
●LED交換不可●防雨形●器具色:シルバー●配光角:30°●防雨形●本体:アルミダイカスト、サテン塗装/反射板:アルミシルバー電解(鏡面)/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
注文コード
57301390
品番
DOL-5634YS
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・取付
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●防雨形●器具色:シルバー●配光角:30°●防雨形●本体:アルミダイカスト、サテン塗装/反射板:アルミシルバー電解(鏡面)/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
長さ(mm)
132
質量(kg)
1.3
径(Φmm)
60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
14.5
ランプ
内蔵
埋め込み深さ(mm)
116
皮相電力(VA)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上高さ(mm)
197
調光の可否
非調光