ノズルチップ 0°

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57301414 品番 2.884-533.0
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。

用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力 トラスコ品番793-9353 適合機種HD4/8、HDS4/7 幅(mm)90 高さ(mm)20 質量(g)19 奥行(mm)125
注意
ノズルホルダー(59985345)を併用しないと使用できません。旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする