※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
ノズルチップ 0°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57301423
品番
2.884-534.0
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。
用途
特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力
トラスコ品番
793-9361
適合機種
HD7/15、HDS8/17
幅(mm)
90
高さ(mm)
20
質量(g)
22
奥行(mm)
125
注意
ノズルホルダー(59985345)を併用しないと使用できません。旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。