ノズルチップ 40°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57301448 品番 6.415-163.0
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。

適合機種HD10/22、HDS10/19 寸法(mm)16×15×15 仕様高圧洗浄機用ノズルチップ40°(050) 質量(g)11 用途機種によりノズル径が異なります トラスコ品番794-1587
注意
旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする