※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
ノズルチップ 40°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57301457
品番
6.415-280.0
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
適合機種
HD7/15、HDS8/17
寸法(mm)
16×15×15
仕様
高圧洗浄機用ノズルチップ40°(045)
質量(g)
11
用途
機種によりノズル径が異なります
トラスコ品番
794-1595
注意
旧型用部品です。本体のガンの色が黒色が旧型です。