ケルヒャー
ケルヒャーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ケルヒャーの 高圧洗浄機用アクセサリー
ケルヒャーの その他高圧洗浄機用部品・オプション
パイプクリーニングノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57301484
品番
5.763-015.0
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
排水管の詰まりを解消します、専用のパイプクリーニングホースに取付てご使用下さい
仕様
外径16mm、ノズルサイズ055
トラスコ品番
794-0904
適合機種
HD4/8、HD7/15、HD9/17、HDS8/15、HDS8/17他
幅(mm)
125
高さ(mm)
17
質量(g)
14
奥行(mm)
90