DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
LED屋外スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
仕様
●LED交換可能●防雨形●器具色:黒●配光角:27°●防雨形●本体:アルミダイカスト、サテン塗装/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
注文コード
57301487
品番
DOL-5725YB
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●防雨形●器具色:黒●配光角:27°●防雨形●本体:アルミダイカスト、サテン塗装/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
質量(kg)
0.6
取付
カバーネジ込式
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH)(mm)
74×125
ランプ
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
121
調光の可否
非調光