DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の 高天井照明器具
LED屋外スパイクライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4
仕様
●LED交換可能●防雨形●器具色:シルバー●配光角:27°●防雨形●本体:アルミダイカスト、サテン塗装/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
取付
カバーネジ込式
注文コード
57301530
品番
DOL-5726YS
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・取付
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●防雨形●器具色:シルバー●配光角:27°●防雨形●本体:アルミダイカスト、サテン塗装/強化ガラス透明●光源寿命:40000時間●調光器併用不可●注)アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
長さ(mm)
96
質量(kg)
1
取付
カバーネジ込式
径(Φmm)
48
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
ランプ
付
埋め込み深さ(mm)
116
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上高さ(mm)
146
調光の可否
非調光