DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LED屋外シーリングダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.3
仕様
●LED交換可能●カバーネジ込式●器具色:白●防雨形●本体:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル乳白●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
注文コード
57301557
品番
DOL-5727YW
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●カバーネジ込式●器具色:白●防雨形●本体:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル乳白●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
質量(kg)
0.4
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×85
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.7
皮相電力(VA)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
330
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当